SUPERIOR ESSEX | 6A-272-2A
Câbles, 4pr X 23 AWG 10GAIN catégorie 6 a CMR bleu 1,000ft bobine en cuivre
Description
10Gain câble apporte catégorie 6 a UTP à un nouveau niveau. Ce câble satisfait aux exigences de performance de diaphonie interne et étrangère de ANSI/TIA-568-C.2 testés dans une 6 autour de configuration 1. Avec des performances garanties à 500 MHz et inde vérifiés et surveillés par UL, le câble 10Gain CAT 6A démontre une capacité supérieure pour 10 Gigabit Ethernet (10 GbE) et toutes les autres applications intensives et héritées de bande passante.
Spécifications :
Catégorie | CATÉGORIE 6A |
---|---|
Taille du conducteur | 23 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE) |
Type de conducteur | SOLIDE |
Nombre de conducteurs/paires | 4 PAIRES |
Classement de résistance au feu | VERTICAL |
Couleur de gaine | BLEU |
Blindé | CÂBLE U/UTP - PAIRE TORSADÉE NON-BLINDÉE |
Type | DONNÉES |
Code UNSPSC | 26121609 |