SUPERIOR ESSEX | 6 a-272-6 b
Câble, 4pr X 23 AWG 10GAIN catégorie 6 a CMP Yellow Jacket 1 000 de cuivre bobine ft

Nº PIÈCE FAB.  6A-272-6B
Nº PIÈCE  CMP-00423SUP-10G-05
Offert par incréments de 1 MÈTRES
Minimum de 305 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

10Gain câble apporte catégorie 6 a UTP à un nouveau niveau. Ce câble satisfait aux exigences de performance de diaphonie interne et étrangère de ANSI/TIA-568-C.2 testés dans une 6 autour de configuration 1. Avec rendement garanti sur 500 MHz et inde pendently vérifié et contrôlé par UL, 10Gain CAT 6 a câble montre capacité supérieure pour 10 Gigabit Ethernet et toutes les autres bande passante intensive et legacy applications.

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6A
Taille du conducteur 23 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur SOLIDE
Nombre de conducteurs/paires 4 PAIRES
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Couleur de gaine JAUNE
Blindé CÂBLE U/UTP - PAIRE TORSADÉE NON-BLINDÉE
Type DONNÉES