LEVITON | 6A10G-RB6
Jack, C6A + Brown

Nº PIÈCE FAB.  6A10G-RB6
Nº PIÈCE  592972
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Cette partie est interrompue par le fournisseur. Anixter #621337 servir de remplacement.

Caractéristiques

  • Indépendamment testées et vérifiées par Intertek (ETL) pour les performances des composants Cat6A
  • Alien crosstalk supprimée par breveté cône de silence, le corps métallisé et nouvelle carte de circuit imprimé
  • Conception de la rémunération de triple étages breveté avec circuit flexible intégré améliore les performances de lien et canal
  • Fonctionnalité de rétention de chef d’orchestre maintient les conducteurs individuels en place au cours de la résiliation
  • Tour de séparation paire (PST) facilite la séparation des chefs d’orchestre Cat6A
  • Technologie brevetée des Force de rétention (RFT) protège contre les dommages de la tine de 4 ou 6-goupille prises
  • Étiquette de câblage de double couche breveté simplifie punchdown et réduit les retravailler
  • Composant logiciel enfichable installation dans n’importe quel panneaux de brassage Leviton QuickPort empreinte, plaques murales et boîtiers
  • Entrée de câble peut être 90 ou 180 degrés pour s’adapter à n’importe quelle application
  • Utiliser dans n’importe quel logement QuickPort pour soutenir la connectivité de l’UTP Cat6A à montage en surface, encastrable, ou points de vente de mobilier modulaire et configurable par champ panneaux
  • Peut être utilisé en conjonction avec d’autres modules de logiciel enfichable QuickPort pour voix/données et les applications vidéo UTP, coaxial et fibre
  • Pour identifier les ports, utilisez différents modules colorés pour chaque application
  • Ressort fil contacts haute qualité, axés sur le cuivre allié, plaqué avec 50 Micro pouce d’or pour la plus faible résistance de contact et de la durée de vie maximale

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6A
Couleur BRUN
Nombre de Ports 1

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.