LEVITON | 6AS10-10F
Cordon de raccordement de la Boot Slimline de chat 6 a, 10 ft, noir

Nº PIÈCE FAB.  6AS10-10E
Nº PIÈCE  MM10-LVT6ASL-02
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

eXtreme CAT 6 a SlimLine cordons de raccordement dépasse toutes les exigences de performance canal dans la norme ANSI/TIA-568-C.2 de 1 MHz à 500 MHz pour appuyer l’IEEE 802.Wireless une norme de 10 Gigabit Ethernet via câble UTP. Les cordons de raccordement supérieure alien crosstalk suppr ession de fournir et les données critiques soient à l’abri des interférences électromagnétiques (EMI) et RFI (interférence de radiofréquence). Cordons de raccordement sont idéales pour une utilisation dans un système de 6 a UTP CAT, ou dans le cadre d’un système de 6 a blindé CAT destiné aux soins de santé, la fabrication, les casinos et autres environnements où alien crosstalk peut être un sujet de préoccupation. Les solutions blindées sont Rockwell Automation EncompassTM approuvé.

Cordons de raccordement CAT 6 a doit fournir des performances de 6 a ANSI/TIA-568-C.2 CAT électriques pour tous les paramètres internes et alien crosstalk de 1 à 500 MHz. Le cordon de raccordement doit être un AWG 26, FTP de construction avec des chefs de centre échoués pour fournir une plus grande flex-vie. Le cordon de raccordement intégrera une combinaison de prise/boot SlimLine pour fournir anti-traction et facilité d’utilisation dans hig demandes de sa densité. Les cordons de raccordement doivent être disponibles en standard 3, 5, 7, 10, 15 et 20 pieds de longueur. Le cordon de raccordement doivent être disponible dans les couleurs standard 8.

Caractéristiques

  • Indépendamment testées et vérifiées par Intertek (ETL) pour les performances des composants CAT 6 a
  • Construction du câble fournit excellent alien crosstalk élimination et la protection d’EMI/RFI
  • SlimLine plug/démarrage dispose d’un profil étroit pour moins de congestion dans les applications de haute densité
  • Snagless conception empêche la rupture de l’onglet
  • Diamètre extérieur de.240 pouces plus facile à gérer
  • 26-calibre des conducteurs multibrins pour une flexibilité maximale
  • Même cordon UTP ou installations blindées

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6 A
Couleur NOIR
Longueur 10 FT. | 3,05 M
Blindé U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type CORDONS DE RACCORDEMENT

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.