LEVITON | 6AS10-10Y
Cordon de raccordement de la Boot SlimLine de chat 6 a, 10 ft, jaune

Nº PIÈCE FAB.  6AS10-10Y
Nº PIÈCE  419132
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Atlas-X1 Cat 6 a SlimLine Boot cordons dépassent les exigences de le performance de tous les canal au format ANSI / TIA-568-C.2 de 1 MHz à 500 MHz à l’appui de l’IEEE 802. une norme pour 10 Gigabit Ethernet via câble UTP. Les cordons de raccordement fournir suppression k supérieure crosstal exotiques et les données critiques soient à l’abri des interférences électromagnétiques (EMI) et RFI (interférence de radiofréquence). Elles sont idéales pour une utilisation dans un système de 6 a UTP Cat, ou dans le cadre d’un système de 6 a blindé Cat pour une utilisation dans les soins de santé, la fabrication, les casinos et autres environnements où alien crosstalk peut poser problème. La technologie blindée est Rockwell Automation englobe approuvé.

Caractéristiques

  • Indépendamment testées et vérifiées par Intertek (ETL) pour des performances 6Acomponent chat
  • Construction du câble fournit excellent alien crosstalk élimination et la protection d’EMI/RFI
  • Boot SlimLine dispose d’un profil étroit pour moins de congestion dans les applications de haute densité
  • Snagless conception empêche la rupture de l’onglet
  • Diamètre extérieur de.240 pouces plus facile à gérer
  • 26-calibre des conducteurs multibrins pour une flexibilité maximale
  • Même cordon UTP ou installations blindées

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6A
Couleur JAUNE
Longueur 10 FT. | 3,05 M
Blindé CÂBLE U/UTP - PAIRE TORSADÉE NON-BLINDÉE
Type CORDONS DE RACCORDEMENT