LEVITON | 6AS10-20 L
Cordon de raccordement de la Boot Slimline de chat 6 a, 20 ft, bleu

Nº PIÈCE FAB.  6AS10-20L
Nº PIÈCE  419071
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Atlas-X1 Cat 6 a SlimLine Boot cordons dépassent les exigences de le performance de tous les canal au format ANSI / TIA-568-C.2 de 1 MHz à 500 MHz à l’appui de l’IEEE 802. une norme pour 10 Gigabit Ethernet via câble UTP. Les cordons de raccordement fournir suppression k supérieure crosstal exotiques et les données critiques soient à l’abri des interférences électromagnétiques (EMI) et RFI (interférence de radiofréquence). Elles sont idéales pour une utilisation dans un système de 6 a UTP Cat, ou dans le cadre d’un système de 6 a blindé Cat pour une utilisation dans les soins de santé, la fabrication, les casinos et autres environnements où alien crosstalk peut poser problème. La technologie blindée est Rockwell Automation englobe approuvé.

Caractéristiques

  • Indépendamment testées et vérifiées par Intertek (ETL) pour des performances 6Acomponent chat
  • Construction du câble fournit excellent alien crosstalk élimination et la protection d’EMI/RFI
  • Boot SlimLine dispose d’un profil étroit pour moins de congestion dans les applications de haute densité
  • Snagless conception empêche la rupture de l’onglet
  • Diamètre extérieur de.240 pouces plus facile à gérer
  • 26-calibre des conducteurs multibrins pour une flexibilité maximale
  • Même cordon UTP ou installations blindées

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6A
Couleur BLEU
Longueur 20 FT. | 6,1 M
Blindé CÂBLE U/UTP - PAIRE TORSADÉE NON-BLINDÉE
Type CORDONS DE RACCORDEMENT

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.