LEVITON | 6AS10-20R
Cordon de raccordement de la Boot SlimLine de chat 6 a, 20 ft, rouge

Nº PIÈCE FAB.  6AS10-20R
Nº PIÈCE  455959
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Atlas-X1 Cat 6 a SlimLine Boot cordons dépassent toutes les exigences de performance canal dans la norme ANSI/TIA-568-C.2 de 1 MHz à 500 MHz à l’appui de l’IEEE 802. une norme pour 10 Gigabit Ethernet via câble UTP. Les cordons de raccordement fournir suppression supérieure alien crosstalk et données critiques soient à l’abri des interférences électromagnétiques (EMI) et RFI (interférence de radiofréquence). Elles sont idéales pour une utilisation dans un système de 6 a UTP Cat, ou dans le cadre d’un système de 6 a blindé Cat destiné aux soins de santé, la fabrication, les casinos et autres environnements où alien crosstalk peut poser problème. La technologie blindée est Rockwell Automation englobe approuvé.

Caractéristiques

  • Indépendamment testées et vérifiées par Intertek (ETL) pour les performances des composants CAT 6 a
  • Construction du câble fournit excellent alien crosstalk élimination et la protection d’EMI/RFI
  • SlimLine plug/démarrage dispose d’un profil étroit pour moins de congestion dans les applications de haute densité
  • Snagless conception empêche la rupture de l’onglet
  • Diamètre extérieur de.240 pouces plus facile à gérer
  • 26-calibre des conducteurs multibrins pour une flexibilité maximale
  • Même cordon UTP ou installations blindées

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6 A
Couleur ROUGE
Longueur 20 FT. | 6,1 M
Blindé U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type CORDONS DE RACCORDEMENT