LEVITON | 6AUJK-SP6
Connecteur UTP mod Jack, Atlas-X1, catégorie 6 a, avec des volets, violet

Nº PIÈCE FAB.  6AUJK-SP6
Nº PIÈCE  621425
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Tierce partie vérifié à dépasser tous les composant, lien permanent et marges de canal
  • Indépendamment testés et garantis pour dépasser tous les composant, marges de lien et canal permanents
  • Technologie brevetée des Force de rétention (RFT) protège contre les dommages de la tine de 4 ou 6-goupille prises
  • Conception unique prend en charge sans outil résiliation/re-termination et ne nécessite aucun outil de raccordement spécialisés
  • Connecteur court design prend en charge un plus large éventail d’applications (par exemple peu profondes boîtes, coffrets, plient rayon, etc..)
  • Disponible en 13 ANSI/TIA-606-B compatibles couleurs pour le codage de couleur ou d’une organisation
  • Connecteur livré avec icônes interchangeables (voix, données, A / V et blanc, couleur codée pour correspondre à la face du connecteur) pour faciliter l’identification et le suivi des données, de voix ou d’autres fonctions
  • Connecteur avec obturateur interne est disponible pour se protéger contre la poussière et les débris
  • Utiliser dans n’importe quel QuickPort logement au support chat 6 a connectivité UTP dans les points de montage en surface, encastrable ou modulaires meubles et panneaux champ configurable
  • Peut être utilisé en conjonction avec d’autres QuickPort enfichable modules pour applications voix/données/vidéo sur UTP, coaxial et fibre
  • Pour identifier les ports, utilisez différents modules colorés et des icônes pour chaque application (gamme complète de couleurs compatibles ANSI/TIA-606 13 disponible)
  • Obturateur et boîtier robuste protège le connecteur dans des environnements difficiles
  • Fil à ressort contacts  : alliage de haute qualité, sur cuivre, plaqué avec 50 Micro pouce d’or pour la plus faible résistance de contact et de la durée de vie maximale

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6 A
Couleur PURPLE
Nombre de Ports 1
Résiliation 110
Câblage A/B UNIVERSEL