SUPERIOR ESSEX | 6B-272-2B
Câble en cuivre, 4 paires x 23 AWG, 10GAIN XP + catégorie 6A, Plénum CMP, Blue Jacket, 0,25 « Diamètre nominal, 1000 ft. Bobine
Description
Ce câble CAT 6A répond ou dépasse toutes les exigences de l’industrie, y compris ANSI/TIA-568-C.2. Le câble utilise une enveloppe de base propriétaire qui assure d’excellentes performances alien crosstalk. Ce câble est entièrement conforme aux exigences UL 444 pour un produit à paire torsadée unshielde d.
Applications
10BASE-T à 10GBASE-T Ethernet
Puissance sur Ethernet (PoE) - IEEE 802,3bt Type 1 à 4
ATM et bague de jeton
Rétrocompatible aux protocoles et applications hérités
HDBaseT Classe A et B Caractéristiques Bene
Certifié UL déclaration environnementale produit (DEP)
Contribue à 1 crédit LEED dans le cadre du crédit matériel et ressources (MRc)
Déclaration des produits de santé (DHP)
Contribue à 1 crédit LEED dans le cadre du MRc
Certificat multi-attributs par GreenCircle Certified, LLC
Offre un aperçu de la durabilité d’un produit, de son emballage et de sa fabrication
Marge garantie 3 dB AXT
Performances AXT garanties dans pratiquement n’importe quel environnement d’installation
UL Vérifié CAT 6A
Des performances assurées et sans souci
Testé à 650 MHz
Assure une marge de manœuvre suffisante en bande passante
Diamètre nominal de 0,25 pouce (CMR)
Densité plus élevée du câble, plus petit rayon de pliage et réduit les coûts d’installation
Enveloppement de noyau non conducteur
Fournit une protection AXT substantielle sans mise à la terre ni collage
CâbleID alpha code numérique imprimé tous les 2 pieds
Permet aux deux extrémités d’un câble d’être facilement identifiables sans avoir besoin d’étiqueter ou de tonifier séparément le câble
Système de marquage QuickCount en pieds et mètres
Fournit la longueur restante du câble sur la bobine
Système d’identification du circuit ColorTip
Des conducteurs facilement identifiables s’accouplent même dans des environnements à faible luminosité
Applications
10BASE-T à 10GBASE-T Ethernet
Puissance sur Ethernet (PoE) - IEEE 802,3bt Type 1 à 4
ATM et bague de jeton
Rétrocompatible aux protocoles et applications hérités
Avantages des fonctionnalités hdbaset classe A et B
Ul Certified Environmental Product Declarati (EPD)
Contribue à 1 crédit LEED dans le cadre du crédit matériel et ressources (MRc)
Déclaration des produits de santé (DHP)
Contribue à 1 crédit LEED dans le cadre du MRc
Certification multi-attributs par GreenCircle Certified, LLC
Offre une vue d’ensemble de la durabilité d’un produit, de son emballage et de sa fabrication
Marge garantie 3 dB AXT
Performances AXT garanties dans pratiquement n’importe quel environnement d’installation
UL Vérifié CAT 6A
Assure une performance cohérente et sans souci
Testé à 650 MHz
Assure une marge de manœuvre amplndwidth
Diamètre nominal de 0,25 pouce (CMR)
Densité plus élevée du câble, plus petit rayon de pliage et réduit les coûts d’installation
Enveloppement de noyau non conducteur
Fournit une protection AXT beaucoup plus complète sans mise à la terre ou collage
Code alphanumérique CableID prid tous les 2 pieds
Permet aux deux extrémités d’un câble d’être facilement identifiables sans avoir besoin d’étiqueter ou de tonifier séparément le câble
Système de marquage QuickCount en pieds et mètres
Fournit la longueur restante du câble sur la bobine
Système d’identification du circuit ColorTip
Des conducteurs facilement identifiables s’accouplent même dans des environnements à faible luminosité
Spécifications :
Catégorie | CATÉGORIE 6A |
---|---|
Taille du conducteur | 23 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE) |
Type de conducteur | SOLIDE |
Nombre de conducteurs/paires | 4 PAIRES |
Classement de résistance au feu | PLÉNUM |
Couleur de gaine | BLEU |
Blindé | CÂBLE U/UTP - PAIRE TORSADÉE NON-BLINDÉE |
Type | DONNÉES |
Code UNSPSC | 26121609 |