LEVITON | 6 D 460-10 G
Fil de raccordement C6 UTP 10' vert

Nº PIÈCE FAB.  6D460-10G
Nº PIÈCE  MM10-LVT6SL-04
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Accès amélioré prise dans les espaces restreints
  • Fiche Snagless design avec un embout de serrage intégré
  • Conducteur multibrins pour flex-longévité
  • T568B câblage pour fonctionner dans des applications soit T568A ou T568B
  • Performance de canal vérifié par tierce partie essais en channel 4-connecteur, 100 mètre
  • Tous les cordons de raccordement sont rétro-compatibles avec les précédentes évaluations de catégorie ANSI/TIA
  • Cordons de raccordement doit être conducteur multibrins calibre 24 avec une fiche modulaire 8-placer à chaque extrémité
  • Cordons comportent une botte de profil étroit qui permet de retirer facilement cordon sans accrocs
  • Cordon patch doit être clair et contacts ont normalisé, ANSI/TIA-1096-A compatible micro-50inch de placage à l’or
  • Un profil étroit pour soutenir des commutateurs et des panneaux traditionnels et haute densité
  • La conception de plug snagless rend les cordons de raccordement un excellent choix dans des environnements où se déplace, ajoute, et les changements sont fréquents

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6
Couleur VERT
Type de connecteur FICHE JACK MODULES MODULES
Longueur 10 FT. | 3,05 M
Blindé S/UTP-PROJETÉ/UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type CORDONS DE RACCORDEMENT