SUPERIOR ESSEX | 6f-272-2 a
Câble en cuivre, paire de 4, 23 AWG écran de CMR de catégorie 6 a paire, bleu 1000 FT bobine torsadée

Nº PIÈCE FAB.  6F-272-2A
Nº PIÈCE  CM-00424SUP-10G-06S
Offert par incréments de 1 MÈTRES
Minimum de 305 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Catégorie 6 a câble ScTP F/UTP, emporté à 650 MHz, respecte ou dépasse ANSI/TIA-568-C.2 pour les câbles CAT 6 a, une exigence pour les applications de 10GBASE-T. Le câble est UL vérifié CAT 6 a et dispose d’une marge de Alien Crosstalk typique de 18 dB. Le câble est composé de quatre (4) équilibré 23 paires AWG cuivre autour d’un retardateur de flamme Croix-web. Le noyau est enveloppé d’un papier d’aluminium Mylar soutenu. Un fil de drain est imputé longitudinalement la bande. Le câble est alors protégé avec un dosseret souple ou d’un plénum prévu gaine en PVC. Parmi les fonctionnalités ColorTip système d’identification de circuit et longueur QuickCount marquage système mesurée en pieds et en mètres.

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6A
Taille du conducteur 23 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur SOLIDE
Nombre de conducteurs/paires 4 PAIRES
Classement de résistance au feu COLONNE MONTANTE
Couleur de gaine BLEU
Blindé CÂBLE F/UTP - PAIRE TORSADÉE ALUMINISÉE/NON-BLINDÉE
Type DONNÉES