SUPERIOR ESSEX | 6 H-272-2 b
Câble, paire de 4, 23 AWG catégorie 6 a XP CMP de cuivre bleu, 1000 pieds touret

Nº PIÈCE FAB.  6H-272-2B
Nº PIÈCE  CMP-00423SUP-10GXP06
Minimum de 25 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

10Gain XP, avec ses Wrap d’isolement non conducteurs, est le premier câble de 6 a catégorie sans une gaine continue d’offrir la marge de 3 dB sur les exigences de performance du Alien Crosstalk (AXT) dans la norme ANSI/TIA-568-C.2. Le Wrap d’isolement design unique contient di scontinuous sections de matériau métallisé, maintenu en place par une couche de polymère. 10Gain XP dispose d’un diamètre nominal 0,29 pouces permettant une densité plus élevée de câble que d’autres produits de câble CAT 6 a. 10Gain XP est conforme à UL 444 prescriptions pour un produit n paires torsadées.

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6 A
Taille du conducteur 23 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur SOLIDE
Type DONNÉES
Comte de chef d’orchestre/paire 4 PAIRES
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Couleur de gaine BLEU
Blindé U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR