SUPERIOR ESSEX | 6 H-272-4 b
Câble en cuivre, paire de 4, 23 AWG catégorie 6 a XP CMP blanc 1 000 FT touret

Nº PIÈCE FAB.  6H-272-4B
Nº PIÈCE  CMP-00423SUP-10GXP01
Offert par incréments de 305 MÈTRES
Minimum de 305 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

10Gain XP, avec ses Wrap d’isolement non conducteurs, est le premier câble de 6 a catégorie sans une gaine continue d’offrir la marge de 3 dB sur les exigences de performance du Alien Crosstalk (AXT) dans la norme ANSI/TIA-568-C.2. Le Wrap d’isolement design unique contient des sections discontinues de matériau métallisé, maintenu en place par une couche de polymère. 10Gain XP dispose d’un diamètre nominal 0,29 pouces permettant une densité plus élevée de câble que d’autres produits de câble CAT 6 a. 10Gain XP est conforme à UL 444 exigences relatives à un produit de paires torsadées.

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6 A
Taille du conducteur 23 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur SOLIDE
Comte de chef d’orchestre/paire 4 PAIRES
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Couleur de gaine BLANC
Blindé U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type DONNÉES