SUPERIOR ESSEX | 6 H-272-5 a
Câble en cuivre, paire de 4, 23 AWG catégorie 6 a XP CMR vert, bobine de 1000 pi

Nº PIÈCE FAB.  6H-272-5A
Nº PIÈCE  CM-00423SUP-10GXP-04
Offert par incréments de 305 MÈTRES
Minimum de 305 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

10Gain XP, avec ses Wrap d’isolement non conducteurs, est le premier câble de 6 a catégorie sans une gaine continue d’offrir la marge de 3 dB sur les exigences de performance du Alien Crosstalk (AXT) dans la norme ANSI/TIA-568-C.2. Le Wrap d’isolement design unique contient des sections discontinues de matériau métallisé, maintenu en place par une couche de polymère. 10Gain XP dispose d’un diamètre nominal 0,29 pouces permettant une densité plus élevée de câble que d’autres produits de câble CAT 6 a. 10Gain XP est conforme à UL 444 exigences relatives à un produit de paires torsadées.

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6A
Taille du conducteur 23 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur SOLIDE
Nombre de conducteurs/paires 4 PAIRES
Classement de résistance au feu COLONNE MONTANTE
Couleur de gaine VERT
Blindé CÂBLE U/UTP - PAIRE TORSADÉE NON-BLINDÉE
Type DONNÉES