GARRETTCOM | 6K32FC-48V
Magnum 6K32FC Managed Switch, unité de base avec fentes 4. Refroidissement par convection.

Nº PIÈCE FAB.  6K32FC-48V
Nº PIÈCE  459500
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Magnum 6K32FC Managed Switch, unité de base avec fentes 4. Refroidissement par convection. Peut être configuré avec une sélection de 10/100/1000 types de connecteur de fibre et cuivre Mb, 16 100Mb ou Mo 10 fibre ports standards max, ou 8 gig ports max ou 32 10/100 ports cuivre max. Une famille de modules 37 sont disponibles pour essentiellement les souplesse de configuration illimitée. Vitesse de filtrage et transfert sur tous les ports. Services, LEDs montées à l’avant, de commutation plug-and-play d’alimentation secteur est 48 V DC et 19" montage en rack support s sont inclus. Pour les logiciels de gestion agréés, MNS - 6K basic ou MNS-6K-SECURE, voir la fiche technique il y a lieu.

Caractéristiques

  • Jusqu'à 32 100 ports Fibre Mb ou 32 10/100 ports, ou 8 ports Gigabit ou combinaisons de cuivre
  • Quatre logements modulaires, prévoit de sélection de l’utilisateur de Mb 100, 10 Mo, ports Gigabit et 10/100 ports cuivre PoE en option
  • Combinaisons spécifiées par l’utilisateur de 1-Gborts avec la fibre ou cuivre auto-négociation et 10/100 fibres ou ports cuivre disponibles
  • 1U compact rackmount, étui en métal résistant à la EMI avec port d’accès-montage normal ou inverse.
  • Puissance d’entrée de choix  :-48 V DC, 24 V DC, 110-250 V DC power, DDual Source, AC universelle
  • Riche en fonctionnalités MNS - 6K et MNS-SECURE réussi commutateur logiciel avec interface graphique et CLI
  • NEBS niveau 3 et ETSI compatible
  • Grand choix de ports pour fibre optique, est doté de connecteurs pour Small Form Factor (SFF), les deux MT-RJ & LC, multimode et singode et Gigabit SFP Small Form Factor Pluggable)
  • Haute performance commutation, non bloquant sur tous les ports, QoS 802,1p
  • Logiciel complet de Magnum MNS - 6K comprend  : RMON, SNMP, Telnet, IGMP, VLAN (basée sur le Port et repose sur des balises), protocole GVRP, mise en miroir des ports, CLISecure Web Management, sécurité de mot de passe, sécurité portuaire, SNTP, journal des événements, BootP, DHCP
  • Gère des anneaux redondants avec le logiciel S-Ring(tm), protocole STP (Spanning Tree) et RSTP
  • Dépasse IEEE 1613 et IEC 61850 normes environnementales pour les produits d’automatisation Sutation
  • Option industrielle dont le revêtement conforme pour milieux humides

Description des spécifications

Magnum 6K 32 Managed Switch, unité de base avec 16 fixe 10/100 ports cuivre et deux emplacements pour module port
Les fentes de module de port peuvent être configurés avec une sélection de fibre 10K et les types de connecteur port cuivre, 100 ports totales max 1000/6/32
Vitesse de fil, filtrage et renvoi à travers tous les ports 802,3 mousseur de x, traitement de paquets de priorité 802,1p, table des adresses d’auto-apprentissage 4 K-nœud, grands tampons de paquets 240 KB pour 10/100 et 120 KB pour 1000 Mo
Services de commutation de plug-and-play, LEDs montées à l’avant et aussi bâbord par LED statut Regarde un de chaque côté, sélectionnez alimentation avec choix de châssis, supports de montage en rack 19"

Spécifications  :

Type SWITCH ETHERNET (GÉRÉ)

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.