GARRETTCOM | 6KE-2GCUSFP
Même comme module 6KP2-1GSFP1CU, mais plus étroit pour rentrer dans le module de concert 6K25e fente D. deux ports pour les commutateurs de 6K25e, utilise un slot 6K et fournit un SFP ouvrir le port émetteur/récepteur pour un module SFP Transceiver sélectionnable par l’utilisateur et une négociation aoto 10/100/1000 Mb

Nº PIÈCE FAB.  6KE-2GCUSFP
Nº PIÈCE  353741
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Même comme module de 6KP2-1GSFP1CU, mais plus étroit pour s’adapter dans le module de concert 6K25e fente D. deux ports pour les commutateurs de 6K25e, utilise un slot 6K et fournit un SFP ouvrir le port émetteur/récepteur pour un module SFP Transceiver sélectionnable par l’utilisateur et une négociation aoto 10/100/1000 Mo RJ45 cuivre port. Comprend la couverture en tôle de façade.

Spécifications  :

Type SWITCH ETHERNET (GÉRÉ)