GARRETTCOM | 6 KL-2GCU
Module de Gig 6KL, deux auto-négociation ports de cuivre Mb 10/100/1000, configurez dans 6KL fente B seulement

Nº PIÈCE FAB.  6KL-2GCU
Nº PIÈCE  485620
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Magnum(TM) 6KL commutateurs gérés incorporer plus tard dans la fiabilité et la sécurité pour les environnements durs, surtout des applications « edge » à la périphérie du réseau où sont connectés les appareils industriels. L’unité de base de 6KL haute performance vient avec quatre 10/100 ports cuivre (soit régulière ou PoE). Jusqu'à 4 100 Mo fibre ports ou jusqu'à quatre plus 10/100 ports cuivre, ou des combinaisons, peuvent aussi être configurés. F deux ports peuvent être configurés comme ports SFP ou ports cuivre 10/100/1000.

Applications

Magnum 6KLs sont idéales pour la construction d’une infrastructure de réseau du Ethernet commutée, durcie, connexion de périphériques de bord comme les automates et les engins explosifs improvisés avec des routeurs ou commutateurs en amont. Conçu pour être utilisé dans les applications extérieures industriels et poids lourds tels que les systèmes de vidéosurveillance industrielle avec PoE, sous-stations utilitaire électriques, contrôle de la circulation et moyens de transport, installations de l’entreprise tarifés de champ, ou pétrole et gaz, le Magnum durci 6 KL gère les charges de travail stressants.

Caractéristiques

  • D’entrée de gamme Heavy Duty Managed Switch pour les applications de réseaux industrielles
  • Logiciel complet de MNS - 6K dans un petit montage de paquet, Rail DIN ou panneau interrupteur de bord
  • Configurable, tous les types de ports de fibre de 100Mb, 10/100 ports cuivre, Go avec SFP
  • Metase utilisé comme un dissipateur de chaleur (pas de ventilateurs), note  : IP52
  • Alimentation CC  : 12V, 24V, 48V, 125V, 250 V DC, double-Source ; Universel AC, PoE

Spécifications  :

Type SWITCH ETHERNET (GÉRÉ)

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.