GARRETTCOM | 6 KL 4-2SLC2RJ
6KL moduke, ajouter deux 10/100 cuivre et deux monomodes SFF 20 Km 100Mb LC ports Fibre 6KL slot C

Nº PIÈCE FAB.  6KL4-2SLC2RJ
Nº PIÈCE  453123
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Magnum(TM) 6KL commutateurs gérés incorporer plus tard dans la fiabilité et la sécurité pour les environnements durs, surtout des applications « edge » à la périphérie du réseau où sont connectés les appareils industriels. L’unité de base de 6KL haute performance vient avec quatre 10/100 ports cuivre (soit régulière ou PoE). Jusqu'à 4 100 Mo fibre ports ou jusqu'à quatre plus 10/100 ports cuivre, ou des combinaisons, peuvent aussi être configurés. F deux ports peuvent être configurés comme ports SFP ou ports cuivre 10/100/1000.

Applications

Magnum 6KLs sont idéales pour la construction d’une infrastructure de réseau du Ethernet commutée, durcie, connexion de périphériques de bord comme les automates et les engins explosifs improvisés avec des routeurs ou commutateurs en amont. Conçu pour être utilisé dans les applications extérieures industriels et poids lourds tels que les systèmes de vidéosurveillance industrielle avec PoE, sous-stations utilitaire électriques, contrôle de la circulation et moyens de transport, installations de l’entreprise tarifés de champ, ou pétrole et gaz, le Magnum durci 6 KL gère les charges de travail stressants.

Caractéristiques

  • Inclut le logiciel MNS - 6K complet dans un petit emballage industriel
  • Hautement configurable, fibre de tous les types de port et jusqu'à 2 Go avec SFP
  • Place à 4 100 ports pour fibre optique Mb (SC, ST, LC, MTRJ) peuvent être configurés. Multimode & monomode
  • Jusqu'à 4 ports pour fibre optique ST 10 Mo
  • Boîtier en acier trempé sert un dissipateur de chaleur pour la dissipation de la chaleur (pas de ventilateurs) ; IP52 pour la protection de l’environnement
  • Revêtement conforme, choix des utilitaires légers (5 mil) pour humidité et heavy duty (8 mil) pour les environnements corrosifs.
  • Alimentation CC à 12V, 24V, 48V, 125V et 250V Dual-Source ; PoE ; Universel AC en option
  • Configurable, jusqu'à 8 ports PoE
  • Conforme aux IEC 61850 et IEEE 1613 norme environnementale pour sous-stations électriques
  • Performances de vitesse de fil non bloquante sur tous les ports, priorisation QoS 802,1p
  • Logiciel complet de Magnum MNS - 6K comprend  : GUI pour la facilité d’utilisation, SNMPv2, v3, RMON, fonctions avancées de sécurité, SNTP, journal des événements, BootP, DHCP
  • MNS-6K-SECURE software pour plus de sécurité est disponible.
  • IGMP Snooping avec Message multidiffusion de filtrage ou d’élagage. IGMP-L2 pour gestion de multidiffusion
  • Gère des anneaux redondants avec le logiciel S-Ring(tm). RSTP et logiciel double-Homing inclus
  • Rail DIN en option, panneau-supports inclus

Description des spécifications

Magnum 6KL Configurable Managed Edge Switch, unité de base avec quatre 10/100 ports cuivre
Sélectionnez alimentation avec choix de châssis
Peut être configuré avec de nombreux ports Fibre et cuivre Mb  : 10/100/1000 machines à sous B et C
ports 10 max
Boîtier métallique robuste, IP52 pour la protection de l’environnement, pas de ventilateurs
Comprend deux contacts (PWR 1, 1 logiciel contrôlé) d’alarme, le métal support pour mur vertical ou le panneau Montage, Rail DIN en option
Réseau sous licence logiciel d’informations de gestion (MNS - 6K, MNS-6K-SECURE, S-Ring), voir leurs fiches techniques respectives

Spécifications  :

Type SWITCH ETHERNET (GÉRÉ)
Code UNSPSC 46171619

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.