GARRETTCOM | 6KL4-RJ45
Module 6KL, ajouter quatre ports cuivre 10/100 KL 6 slot C

Nº PIÈCE FAB.  6KL4-RJ45
Nº PIÈCE  479177
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Magnum 6KLs sont idéales pour la construction d’une infrastructure de réseau du Ethernet commutée, durcie, connexion de périphériques de bord comme les automates et les engins explosifs improvisés avec des routeurs ou commutateurs en amont.
Conçu pour être utilisé dans les applications extérieures industriels et poids lourds tels que les systèmes de vidéosurveillance industrielle avec PoE, sous-stations utilitaire électriques, contrôle de la circulation et moyens de transport, installations de l’entreprise tarifés de champ, ou pétrole et gaz, le Magnum durci 6 KL gère les charges de travail stressants.

Caractéristiques

  • Inclut le logiciel MNS - 6K complet dans un petit emballage industriel
  • Hautement configurable, fibre de tous les types de port et jusqu'à 2 Go avec SFP
  • Place à 4 100 ports pour fibre optique Mb (SC, ST, LC, MTRJ) peuvent être configurés. Multimode & monomode
  • Jusqu'à 4 ports pour fibre optique ST 10 Mo
  • Boîtier en acier trempé sert un dissipateur de chaleur pour la dissipation de la chaleur (pas de ventilateurs) ; IP52 pour la protection de l’environnement
  • Revêtement conforme, choix des utilitaires légers (5 mil) pour humidité et heavy duty (8 mil) pour les environnements corrosifs.
  • Alimentation CC à 12V, 24V, 48V, 125V et 250V Dual-Source ; PoE ; Universel AC en option
  • Configurable, jusqu'à 8 ports PoE
  • Conforme aux IEC 61850 et IEEE 1613 norme environnementale pour sous-stations électriques
  • Performances de vitesse de fil non bloquante sur tous les ports, priorisation QoS 802,1p
  • Logiciel complet de Magnum MNS - 6K comprend  : GUI pour la facilité d’utilisation, SNMPv2, v3, RMON, fonctions avancées de sécurité, SNTP, journal des événements, BootP, DHCP
  • MNS-6K-SECURE software pour plus de sécurité est disponible.
  • IGMP Snooping avec Message multidiffusion de filtrage ou d’élagage. IGMP-L2 pour gestion de multidiffusion
  • Gère des anneaux redondants avec le logiciel S-Ring(tm). RSTP et logiciel double-Homing inclus
  • Rail DIN en option, panneau-supports inclus

Description des spécifications

Magnum 6KL Configurable Managed Edge Switch, unité de base avec quatre 10/100 ports cuivre
Sélectionnez alimentation avec choix de châssis
Peut être configuré avec de nombreux ports Fibre et cuivre Mb  : 10/100/1000 machines à sous B et C
ports 10 max
Boîtier métallique robuste, IP52 pour la protection de l’environnement, pas de ventilateurs
Comprend deux contacts (PWR 1, 1 logiciel contrôlé) d’alarme, le métal support pour mur vertical ou le panneau Montage, Rail DIN en option
Réseau sous licence logiciel d’informations de gestion (MNS - 6K, MNS-6K-SECURE, S-Ring), voir leurs fiches techniques respectives

Spécifications  :

Type COMMUTATEUR ETHERNET (GÉRÉ)
Code UNSPSC 43222612

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

MANUEL DE L’UTILISATEUR