GARRETTCOM | 6KP4-FXSC
2 + 2 100 module mb fibre pour Magnum 6 K bascule, avec quatre connecteurs à FX SC 100 km 2 Mb

Nº PIÈCE FAB.  6KP4-FXSC
Nº PIÈCE  353713
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

16-port, Configurable Managed Switch fibre. Magnum est de 6K 16 pour montage dans 19" ou ETSI ou 23 » Telco racks avec les ventilateurs avant à l’arrière et Magnum 6K16V modèle est conçu pour montage sur Rail DIN ou verticale avec pas de ventilateurs.

Applications

Le Magnum 6K Commutateurs série 16 sont conçus pour utilisation dans les systèmes d’équipements Télécom, usines de procédés industriels, électricité, transport et systèmes de contrôle du trafic et l’emploi de vidéosurveillance avec segments nécessitant des interconnexions de backbone Gigabit, le Magnum 6K série 16 interrupteur est facile à installer et à utiliser.

Spécifications  :

Type COMMUTATEUR ETHERNET (GÉRÉ)

Fiches techniques

BULLETIN DE PRODUIT

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.