GARRETTCOM | SSC-6KQ2
6KQ module, deux 100Mb 20km monomode SC ports pour fibre optique, machines à sous B ou D

Nº PIÈCE FAB.  6KQ2-SSC
Nº PIÈCE  365890
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Magnum 6KQ Configurable champ commutateur, unité de base avec quatre 10/100 ports cuivre. Puissance sélectionnable avec unité de base. Peut être configuré en usine avec une variété de 10/100/1000 Mb fibre et cuivre port connecteur des types via sélection issu d’une famille de modules de port 6KQ par le Guide de Configuration 6KQ. ports 16 max. Boîtier d’aluminium robuste entièrement clos conçu avec surface striée pour la dissipation thermique max, utilisée comme un dissipateur de chaleur, évalué IP52 pour la protection de l’environnement, pas de ventilateurs. Double LED pour affichage de l’État tout autour. Comprend deux contacts (PWR 1, 1 logiciel contrôlé) d’alarme, support pour mur vertical ou le panneau Montage, Rail DIN en option en métal. Vitesse de filtration et transfert sur tous les ports du fil. Pour les informations de logiciel de gestion réseau sous licence (MNS - 6K, S-Ring, Dual-Homing, IGMP-L2, sécurité, etc.), voir leurs fiches respectives.

Caractéristiques

  • Logiciel complet de MNS - 6K dans un paquet de petit-plancher d’usine
  • Supports de montage en panneau inclus, support de Rail DIN optionnel en métal pour décharge de traction de câble en option
  • Hautement configurable, fibre de tous les types de port et jusqu'à 2 Go avec la SFP. Fibre multimode et monomode.
  • Avancées de conception thermique avec boîtier aluminium résistant avec une surface striée pour dissipation de la chaleur (pas de ventilateurs) ; IP52 pour la protection de l’environnement
  • Revêtement conforme, choix des utilitaires légers (5 mil) pour humidité et heavy duty (8 mil) pour les environnements corrosifs.
  • Alimentation CC à 12V, 24V, 48V, 125V et 250V Dual-Source ; PoE ; AC en option
  • PoE configurable, 4 ports (4 ou 8 pour les 6KQ)
  • Conforme aux IEC 61850 et IEEE 1613 norme environnementale pour sous-stations électriques
  • Performances de vitesse de fil non bloquante sur tous les ports, priorisation QoS 802,1p
  • Logiciel complet de Magnum MNS - 6K comprend  : GUI pour la facilité d’utilisation, SNMPv2, v3, RMON, fonctions avancées de sécurité, SNTP, journal des événements, BootP, DHCP
  • IGMP Snooping avec Message multidiffusion de filtrage ou d’élagage. IGMP-L2 pour gestion de multidiffusion.
  • Gère des anneaux redondants avec le logiciel S-Ring(tm). RSTP et logiciel double-Homing inclus.

Description des spécifications

Magnum 6KQ Configurable champ commutateur, unité de base avec quatre 10/100 ports cuivre
Puissance sélectionnable avec socle
Peut être configuré en usine avec une variété de 10/100/1000 Mb fibre et cuivre port connecteur des types via sélection issu d’une famille de modules de port 6KQ par le Guide de Configuration de 6KQ
ports 16 max
Boîtier d’aluminium robuste entièrement clos conçu avec surface striée pour la dissipation thermique max, utilisée comme un dissipateur de chaleur, évalué IP52 pour la protection de l’environnement, pas de ventilateurs
Double LED pour affichage de l’État tout autour
Comprend deux contacts (PWR 1, 1 logiciel contrôlé) d’alarme, le métal support pour mur vertical ou le panneau Montage, Rail DIN en option
Vitesse de fil, filtrage et transfert sur tous les ports
Pour les informations de logiciel de gestion réseau sous licence (MNS - 6K, S-Ring, Dual-Homing, IGMP-L2, sécurité, etc.), voir leurs fiches respectives

Spécifications  :

Type SWITCH ETHERNET (GÉRÉ)
Code UNSPSC 46171619

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.