TRIPP LITE | 6SPDX-15
Barre d’alimentation industrielle Waber-by-Tripp Lite 6-sortie (77,6 mm--Entraxe), cordon de 15 pi

Nº PIÈCE FAB.  6SPDX-15
Nº PIÈCE  455531
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

6SPDX-15 multiprise de Tripp Lite offre une méthode pratique de distribution d’électricité dans les applications de montage workbench, fixation murale ou le plancher. Comprend 6 prises de sortie 5-15R NEMA avec 1 505 po--entraxe, cordon d’alimentation 15-pied et trous de montage des onglets pour être installé dans une grande variété d’applications. Bande de filaire, de multiples points de vente réduit l’encombrement câblage et permet la connexion de plusieurs appareils électriques à une seule prise murale. Transmission électrique non filtrée fait le 6SPDX-15 idéal pour distribuer des UPS de forme d’onde alternative ou puissance de générateur. Caractéristiques robustes en métal logement, lumineux interrupteur avec disjoncteur réarmable de 15 a intégré et arrangement de couleur beige attrayant.

Caractéristiques

  • Multi-alimentation multiprise présente la répartition de la puissance pratique dans des applications de montage workbench, fixation murale ou sol
  • Comprend 6 prises de sortie 5-15R NEMA avec 1 505 po--entraxe
  • Combinaison lumineux interrupteur avec disjoncteur intégré
  • Trous de montage des onglets pour être installé dans une grande variété d’applications
  • UL1363 (USA), cUL (Canada)
  • 15 a puissance admissible
  • 15-pied, cordon d’alimentation

Description des spécifications

Bandeau de prises
Fréquence compatibilité  : Hz 50/60
Disjoncteur (Amp)  : Amp 15
Espacement de prise  : 1,5 pouces
L’Orientation prise  : Simple rangée de 6
Prise en charge de tension d’entrée nominale  : 120 volts AC
Service électrique recommandée  : Amp 15 120 volts
Type de connexion d’entrée  : NEMA 5-15P
Longueur du cordon d’entrée  : 4 572 m (15 ft)
Compatibilité de voltage  : 120 volts AC
Interrupteurs  : Combinaison lumineux interrupteur/disjoncteur
Dimensions de l’appareil (HxLxP)  : 12,5 x 2,5 pouces x 1,5 pouce (31,75 x 6,35 cm x 3,8 cm)
Matériaux de Construction  : métal
Serrure intégrée pattes de montage  : Pattes de fixation de serrure activer montage sur différentes Surfaces
Récipient à couleur  : Beige
Couleur (ligne AC Cord)  : Beige
Mesure de points de vente (Centre)  : 77,6 mm
Encoche de montage mesure (Centre)  : mm 203,2
Prise de sortie  : 6 (5)-15R

Spécifications  :

Nombre de prises 6
Type PDU AUTONOME
Code UNSPSC 39121610

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.