TRIPP LITE | 6SPDX
Barre d’alimentation industrielle Waber-by-Tripp Lite 6-sortie (77,6 mm--Entraxe), cordon de 6 pi

Nº PIÈCE FAB.  6SPDX
Nº PIÈCE  331449
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La multiprise de Waber-par-Tripp Lite 6SPDX offre une méthode pratique de distribution d’électricité dans les applications de montage workbench, fixation murale ou le plancher. Comprend 6 prises de sortie 5-15R NEMA avec 1 520 po--entraxe, cordon d’alimentation 6-pied et trous de montage des onglets pour être installé dans une grande variété d’applications. Bande de filaire, de multiples points de vente réduit l’encombrement câblage et permet la connexion de plusieurs appareils électriques à une seule prise murale. Transmission électrique non filtrée fait le 6SPDX idéal pour distribuer des UPS de forme d’onde alternative ou puissance de générateur. Caractéristiques robustes en métal logement, lumineux interrupteur avec disjoncteur réarmable de 15 a intégré et arrangement de couleur beige attrayant.

Caractéristiques

  • Multi-alimentation multiprise présente la répartition de la puissance pratique dans des applications de montage workbench, fixation murale ou sol
  • Comprend 6 prises de sortie 5-15R NEMA avec 1 520 po--entraxe
  • Combinaison lumineux interrupteur avec disjoncteur intégré
  • Trous de montage des onglets pour être installé dans une grande variété d’applications
  • UL1363 (USA), cUL (Canada)
  • 15 a puissance admissible
  • 6-pied, cordon d’alimentation

Description des spécifications

Bandeau de prises
Fréquence compatibilité  : Hz 50/60
Disjoncteur (Amp)  : Amp 15
Espacement de prise  : 1,52 pouces
L’Orientation prise  : Simple rangée de 6
Prise en charge de tension d’entrée nominale  : 120 volts AC
Service électrique recommandée  : Amp 15 120 volts
Type de connexion d’entrée  : NEMA 5-15P
Longueur du cordon d’entrée  : 1,8288 m (6 ft)
Compatibilité de voltage  : 120 volts AC
Interrupteurs  : Combinaison lumineux interrupteur/disjoncteur
Dimensions de l’appareil (HxLxP)  : 12,5 x 2,5 pouces x 1,5 pouce (31,75 x 6,35 cm x 3,8 cm)
Matériaux de Construction  : métal
Serrure intégrée pattes de montage  : Pattes de fixation de serrure activer montage sur différentes Surfaces
Récipient à couleur  : Beige
Couleur (ligne AC Cord)  : Beige
Mesure de points de vente (Centre)  : 77,6 mm
Encoche de montage mesure (Centre)  : mm 203,2
Prise de sortie  : 6 (5)-15R

Spécifications  :

Nombre de prises 6
Type PDU AUTONOME
Code UNSPSC 39121610