SUPERIOR ESSEX | 6 t-272-2 a
Câble, paire de 4, 23 AWG catégorie 6 + CMR SCTP bleu, 1000 pieds bobine de cuivre

Nº PIÈCE FAB.  6T-272-2A
Nº PIÈCE  CM-00423SUP-6S-06
Offert par incréments de 305 MÈTRES
Minimum de 305 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Câble de ScTP (F/UTP) catégorie 6 +, avec rendement garanti sur 500 MHz, dépasse la norme ANSI/TIA-568-C.2 pour chat 6 câbles. Le câble est UL Verified CAT 6 et dispose d’une marge de Alien Crosstalk typique de 18 dB. Le câble peut être utilisé pour des applications de 10GBASE-T pour jusqu'à 55 mètres / ANSI/TIA/EIA-BST-155. Le câble est composé de quatre (4) équilibré 23 paires AWG cuivre autour d’un retardateur de flamme Croix-web. Le noyau est enveloppé d’un papier d’aluminium Mylar soutenu. Un fil de drain est imputé longitudinalement la bande. Le câble est alors protégé avec un dosseret souple ou d’un plénum prévu gaine en PVC. Parmi les fonctionnalités ColorTip système d’identification de circuit et longueur QuickCount marquage système mesurée en pieds et en mètres.

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6
Taille du conducteur 23 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur SOLIDE
Comte de chef d’orchestre/paire 4 PAIRES
Classement de résistance au feu COLONNE MONTANTE
Couleur de gaine BLEU
Blindé F/UTP - PAIRE TORSADÉE DÉJOUÉ/NON-BLINDÉ
Type DONNÉES