ERICO | 6Z34
Pince multifonction

Nº PIÈCE FAB.  6Z34
Nº PIÈCE  193236
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Élimine le décalage conduit de flexion. CYLINDREE goutte dédié/Filmachine et EC311 - consulter la mairie.

Caractéristiques

  • Prévoit la fixation des conduits et boîtes
  • Prend en charge #10-24 et anneaux de bride filetée 1/4-20
  • NEC 300,11 nécessite goutte dédié/Filmachine et EC311.

Description des spécifications

Matériau  : acier
Finition  : CADDY ARMOUR
Taille de l’orifice («)  : 1/4 »
Taille de la tige («)  : 3/8 »
Vis inclus  : No
Charge statique 1 (lb)  : 25 lb
Charge statique 2 (lb)  : 50 lb
lb 50

Spécifications  :

Code UNSPSC 31162606