LEVITON | 6Z460-GY3
Catégorie 6 extrême LSZH UTP Patch Cord, brin, veste gris, 3 mètres

Nº PIÈCE FAB.  6Z460-GY3
Nº PIÈCE  MM03M-LVTC6Z-09
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Faible fumée sans halogène CAT 6 cordons sont destinés à patcher les environnements avec une circulation d’air pauvres où personnel et le matériel peuvent être exposés à des gaz corrosifs et aux fumées pendant la combustion. La gaine du câble pour ces cordes vise à malaxée e la libération de gaz halogène et de substances toxiques dans l’air, réduisant le risque de contact dangereux dans occupé des espaces.

Cordons de raccordement doit fournir CAT 6 performance pour Croix reliant en CAT 6 systèmes comprenant du matériel, câbles et connecteurs appropriés. Les cordons de raccordement doit utiliser calibre 24 échoués UTP conducteurs avec un 8 poste modulaire plug- and -souche secours démarrage standard sur chaque extrémité. Les cordes doivent être disponibles dans 1, 2, 3-et des longueurs de 5 mètres. Produit doit être fabriqué pour répondre aux exigences de performance et Assemblée par ANSI/TIA-568-C.2. Produit satisfont aux exigences de la norme ANSI/TIA-1096-A.

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6
Couleur GRIS
Type de connecteur RJ45 À RJ45
Longueur 3 M | 9,84 FT.
Blindé CÂBLE U/UTP - PAIRE TORSADÉE NON-BLINDÉE
Type CORDONS DE RACCORDEMENT

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.