LEVITON | 6Z460-WH3
Catégorie 6 extrême LSZH UTP Patch Cord, brin, veste blanche, 3 mètres

Nº PIÈCE FAB.  6Z460-WH3
Nº PIÈCE  MM03M-LVTC6Z-01
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Faible fumée sans halogène CAT 6 cordons sont destinés à patcher les environnements avec une circulation d’air pauvres où personnel et le matériel peuvent être exposés à des gaz corrosifs et aux fumées pendant la combustion. La gaine du câble pour ces cordes vise à malaxée e la libération de gaz halogène et de substances toxiques dans l’air, réduisant le risque de contact dangereux dans occupé des espaces.

Cordons de raccordement doit fournir CAT 6 performance pour Croix reliant en CAT 6 systèmes comprenant du matériel, câbles et connecteurs appropriés. Les cordons de raccordement doit utiliser calibre 24 échoués UTP conducteurs avec un 8 poste modulaire plug- and -souche secours démarrage standard sur chaque extrémité. Les cordes doivent être disponibles dans 1, 2, 3-et des longueurs de 5 mètres. Produit doit être fabriqué pour répondre aux exigences de performance et Assemblée par ANSI/TIA-568-C.2. Produit satisfont aux exigences de la norme ANSI/TIA-1096-A.

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6
Couleur BLANC
Type de connecteur RJ45 À RJ45
Longueur 3 M | 9,84 FT.
Blindé CÂBLE U/UTP - PAIRE TORSADÉE NON-BLINDÉE
Type CORDONS DE RACCORDEMENT