
3M | 7000140740 | 7644-T-110
Cold Shrink QT-III résiliation Kit 7644-T-110, Non-jupe, 0,83-1,53 » (21, 1-38,9 mm) câble isolation ext.
Description
Terminaisons QT-III Cold Shrink 3m(TM) offrent installation facile et des performances fiables lorsqu’il met fin intérieur et câble extérieur moyenne tension. La conception unique étape-core combiné avec construit dans le contrôle du stress Hi-K et silicone composés d’étanchéité signifie plus simple installation sur tous les types de câble. Il a la stabilité aux UV et résistance de piste et l’érosion. De plus, sa conception de contrôle du stress Hi-K offre des performances de BIL excellent et sollicitation de surface réduite entraînant une cessation plus compacte. Grâce à l’ingénierie supérieure, 3M(TM) terminaisons QT-III Cold Shrink livrer une performance maximale.
Caractéristiques
- Est conforme à la norme IEEE 48 classe exigences 1 5, 8, 15, 25/28 et 35 kV terminaisons
- Une pièce design polyvalent, permettant une installation rapide et pouvant accueillir un large éventail de tailles de câble
- Système froid rétractable permet une installation facile : il suffit de placer résiliation sur câble préparé et détendez-vous core à se rétrécir en place (aucune force d’ajustement requis)
- Contrôle du stress Salut-K : spécialement formulé matériau constante diélectrique élevée minimise l’effort extérieur en plus uniformément distribuant le champ électrique sur toute la surface de l’isolateur
- Conception compacte fournit pour faciliter l’installation dans des espaces réduits
- Isolateurs en caoutchouc de silicone, EPDM stress contrôle tubes, stress contrôle composé et mastic d’étanchéité environnementale sont compatibles avec les communes isolants diélectriques solides, tels que le polyéthylène (PE), polyéthylène réticulé (XLPE) et ethlylene-propylène (EPR)
Description des spécifications
Homologations IEEE
BIL 110 kV
No Boot Breakout
Câble isolant extérieur diamètre gamme 0,83 1,53 en
Gamme de diamètre de câble isolant extérieur (métrique) 21,1-38,9 mm
La Chine RoHS - dessous MCV indéterminé
Conducteur tailles 750 kcmil kcmil 250, 500 kcmil, 450 kcmil, kcmil 700, 600 kcmil, kcmil 400, 300 kcmil, 4/0 AWG, 350 kcmil
Conforme aux normes de l’UE RoHS indéterminé
Famille QT-III
Intérieur/extérieur intérieur
Niveau d’isolation 100 %, 133 %
N° Rejacketing isolation
Cosse/tige connecteur inclus dans le Kit N°
Maximum installé longueur à 12
Nombre de conducteurs 1
Nombre de jupes 0
Produit familial QT-III
Série de produits T-7640-110
Type de blindage chemisé neutre concentrique (JCN), concentriques neutre (CN)
KV de tension 8, 5 kV, 15 kV
Spécifications :
Taille du conducteur | 250-750 |
---|---|
Gaines thermorétractables Shrink/froid | COLD SHRINK |
Intérieur/extérieur | INDOOR |
Tension | 5KV-15KV |
Résiliation/Splice | CESSATION D’EMPLOI |
Code UNSPSC | 39121400 |
Fiche technique
Fiche techniquePolitique d'expédition et d'exécution des commandes
Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.
Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis : standard au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.
Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. De plus, nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.
En outre, Anixter.com offre des options de chargements « LTL » (partiels) pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.
- Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
- À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
- Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
- Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.
Les frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison que vous sélectionnez et est payé à l'avance par vous au moment de l’expédition.