HES | 7000c-12D-630 | 10210425
Gâche électrique, 12 VDC, 0. 45 a, 1500 Lb de charge statique, en acier inox satiné, avec plaque frontale, pêne cylindrique et dispositif de sortie de Rim

Nº PIÈCE FAB.  7000C-12D-630  | 10210425
Nº PIÈCE  CS508909
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • La série 7000 offre deux Solutions pour traiter les portes préchargées
  • La fonction réglable dans le cadre permet à l’installateur d’ajuster facilement l’ouverture de la gâche électrique pour tenir compte de la Position horizontale de la pêne demi-tour après l’Installation

Informations techniques

UL 1034/294, ANSI/BHMA A156,31

Spécifications  :

Grade de l’ANSI GRADE 1
Type de produit POUR UNE UTILISATION AVEC SERRURE CYLINDRIQUE
Finition US32D EN ACIER INOXYDABLE SATINÉ
Catégorie de ventes GÂCHE ÉLECTRIQUE
Matériel d’armature MÉTAL BOIS OU CREUX
État de verrouillage SÉLECTIONNABLE FS OU FSE
Longueur max loquet - pouce JET DE POUCE MAXIMUM DE 5/8
Montage POUR LES INSTALLATIONS DE LA LIGNE MÉDIANE
Tirer force - Lbs 1000 - 1500 LBS.
Tension et devoir CONT 12 VOLTS DC CONTINU DUTY
Tension et devoir INT FONCTIONNEMENT INTERMITTENT 12 VOLTS DC
UL UL CAMBRIOLAGE RÉSISTANCE
Garantie 3 AN LIMITÉE
Code UNSPSC 31162407