COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | 700206758 | MGS400-318
GigaSPEED XL série MGS400 catégorie 6, prise d'information U/UTP, bleu
Description
La prise d’information SYSTIMAX MGS400 est un connecteur LAN à haute vitesse présentant des techniques d’annulation de diaphonie brevetées pour une performance supérieure par diaphonie d'extrémité locale (NEXT & PSNEXT) lorsqu’il est installé dans le cadre d’un canal GigaSPEED XL complet. E CommScop
Caractéristiques
- Garantie d'un rendement électrique pouvant atteindre ou dépasser les normes TIA/EIA 568-C.2 catégorie 6 et ISO/IEC catégorie 6/classe E
- S’enclenche dans les plateaux de montage standards SYSTIMAX série M, les boîtes de montage en surface, les boîtes de point de consolidation ou les panneaux modulaires SYSTIMAX. Peut également être monté à 90 degrés (tout droit) ou à 45 degrés (à angle) dans n’importe quelle plaque murale SYSTIMAX
- La marque et la conception universelles soutiennent les câblages T568 A et B
- Icônes en plastique optionnelles (M61A) et housses (M20A) offertes en plusieurs couleurs
- Rétrocompatible avec les fils et câble de catégorie 5e, 5 et 3, toutefois les performances optimales sont atteintes lorsqu’il est utilisé avec les cordons de raccordement GigaSPEED XL GS8E
- Peut supporter des vitesses de ligne de réseau supérieures à 1 gigabits par seconde
- Admissible à la garantie de 20 an(s) sur les produits et les applications lorsqu’inclus dans un
- canal certifié SYSTIMAX GigaSPEED XL
Description des spécifications
Prise d'information
Variation de la résistance de contact : 20 mOhm (maximum)
Résistance de contact : 100 mOhm (maximum)
Courant nominal : 1,5 amp à 68 °F (1,5 amp à 20 °C)
Tension de tenue diélectrique : 1500 volts AC à 60 Hz (surface conductrice RMS); 1000 volts AC à 60 Hz (entre contacts RMS)
Résistance d’isolement : 500 MOhm minimum
Température de fonctionnement : 14 à 140 °F (-10 à 60 °C)
Humidité relative : jusqu'à 95 % sans condensation
Température de stockage : -40 à 158 °F (-40 à 70 °C)
Type de câble : U/UTP (non blindé)
Couleur : bleu
Calibre du conducteur : 22 AWG/24 AWG (brin et solide)
Type de conducteur : solide/brin (7 brins)
Matériel : alliage de cuivre, thermoplastique ignifuge résistant contre les chocs
Plaque de contact de la prise ou du module : métaux précieux
Vie d'insertion de la prise : minimum de 750 fois, CEI 60603-7 fiche d’essai conforme
Force de retenue de la fiche : 30 lbf (133 N) minimum
Plaque de contact de la terminaison arrière : nickel
Type de terminaison arrière : IDC
Câblage : T568A/T568B
Nombre de ports : 1
Dimension : hauteur de 0,8 po x 0,8 po de largeur x 1,2 po de profondeur (20,32 x 20,32 x 30,48 mm)
Spécifications :
Catégorie | CATÉGORIE 6 |
---|---|
Couleur | BLEU |
Nombre de Ports | 1 |
Résiliation | 110 |
Câblage | A/B UNIVERSEL |
Code UNSPSC | 39121444 |
Fiche technique
Fiche techniquePolitique d'expédition et d'exécution des commandes
Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.
Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis : standard au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.
Les commandes Anixter.com sont expédiées à des adresses au Canada. Les commandes Anixter.com ne sont actuellement pas expédiées à des adresses situées à l’extérieur du Canada ou dans des lieux militaires/gouvernement APO/FPO. De plus, nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous voulez expédier à une adresse en dehors du Canada ou dans un site militaire ou gouvernemental, veuillez communiquer avec votre représentant commercial Anixter local pour discuter de vos options.
En outre, Anixter.com offre des options de chargements « LTL » (partiels) pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.
- Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
- À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
- Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
- Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.
Les frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison que vous sélectionnez et est payé à l'avance par vous au moment de l’expédition.