FIRETIDE | 7010-FIPS
HOTPORT 7100, INTÉRIEUR MIMO-802,11N CAPABLE 2,4 GHZ/4,9 GHZ/5

Nº PIÈCE FAB.  7010-FIPS
Nº PIÈCE  434819
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

HotPort 7100, intérieur 900 Mhz et MIMO-802,11n capable, Radio Dual, Tri bande du spectre 2,4 GHz/4,9 GHz/5 GHz, 400 mW, Wireless Mesh nœud. Comprend le Power Supply Desktop brique 12 V DC, câble d’alimentation 2 meter en Amérique du Nord, trois bi-bande GHz 2,4 et 5 GHz 3 dBi antennes, une seule antenne intermédiaire de 900 Mhz, documentation CD et matériel installation guide.11n-MIMO la fonctionnalité requiert l’achat de Licence de SW-7000-MIMO



Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Applications

FIPS 140-2 technologie de maillage Infrastructure conforme de NIST de Firetide offre aux utilisateurs municipal, industriel et entreprise avec la bande passante nécessaire pour élargir la portée de leurs réseaux existants, tout en ajoutant une variété de fixes et mobiles applications  : vidéosurveillance dans toute la ville, la gestion du trafic et des systèmes de transport intelligents, Wi-Fi accès pour les travailleurs de la ville mobile et sans fil à large bande pour les zones mal desservies. Chemins de mise à niveau pratiques

Caractéristiques

  • MIMO Indoor-802, 11N capable, NIST FIPS 140-2 conforme.
  • Comprend alimentation Bureau brique 12 V DC,
  • 2 mètre câble d’alimentation C.A. de l’Amérique du Nord,
  • six bi-bande 2,4 GHz et 5 GHz 3 dBi antennes
  • documentation matériel et CD installation guidey unique radio activée.
  • Deuxième radio activation nécessite achat du SW-7000-RADIO-1. 11N-MIMO fonctionnalité nécessite l’achat de la licence de SW-7000-MIMO

Spécifications  :

Appareil NŒUDS

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.