FIRETIDE | 7010
HOTPORT 7010, WIRELESS INDOOR MAILLE NOEUD, TRI BANDE DU SPECTRE 2,4/4,9/5 GHZ, 400MW

Nº PIÈCE FAB.  7010
Nº PIÈCE  424454
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

HotPort 7100, Indoor MIMO-802,11n capable, Radio Dual, Tri bande du spectre GHz 2,4/4,9 GHz/5 GHz, 400 mW, Wireless Mesh nœud. Comprend alimentation Bureau brique 12 V DC, 2 mètre câble d’alimentation C.A. de l’Amérique du Nord, six bi-bande GHz 2,4 et GHz 5 3 dBi antenne s, guide d’installation CD et matériel de documentation. Unique single radio activée. Deuxième radio activation nécessite achat du SW-7000-RADIO-1. 11N-MIMO fonctionnalité nécessite l’achat de la licence de SW-7000-MIMO

Applications

Technologie de maillage d’infrastructures de Firetide offre aux utilisateurs municipal, industriel et entreprise avec la bande passante nécessaire pour élargir la portée de leurs réseaux existants, tout en ajoutant une variété d’applications fixes et mobiles  : vidéosurveillance dans toute la ville, la gestion du trafic et des systèmes de transport intelligents, Wi-Fi accès pour les travailleurs de la ville mobile et sans fil à large bande pour les zones mal desservies. Chemins de mise à niveau pratiques

Caractéristiques

  • MIMO Indoor-802,11n capable,
  • Nœud de maillé sans fil.
  • Comprend alimentation Bureau brique 12 V DC,
  • 2 mètre câble d’alimentation C.A. de l’Amérique du Nord,
  • six bi-bande GHz 2,4 et GHz 5 3 dBi antenne,
  • documentation guide d’installation CD et matériel. seule radio activée. Deuxième radio activation nécessite achat du SW-7000-RADIO-1. 11N-MIMO fonctionnalité nécessite l’achat de la licence de SW-7000-MIMO

Spécifications  :

Appareil NŒUDS
Technologie MAILLE
Code UNSPSC 43223100