LAPP GROUP | 701404
Résistant à l’huile moteur d’alimentation câble Flexible pour les variateurs de fréquence Variable, stationnaire, gaine en PVC Orange, blindé 14 AWG 2,5mm2, 0,134" diamètre extérieur, rayon de courbure de 12

Nº PIÈCE FAB.  701404
Nº PIÈCE  OLF-701404
Disponible par incréments de 75 pieds
Minimum 75 pieds
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Protection de Lapp Surge Guard pour éliminer la rupture du câble à cause de perturbations électriques, veste de PVC de catégorie industrielle passant huile Res j’ai & II, veste intérieure pour une protection mécanique supplémentaire, tension Corona est 2900 volts, Double blindés pour ex tra protection, connexions variateur et un moteur de VFD, rotatives, HVAC, convoyeurs, tout marche/arrêt des applications à l’aide d’un moteur et un lecteur VFD

Caractéristiques

  • LFLEX VFD est un câble moteur blindé extrêmement résistante à l’huile, résistant aux UV pour les lecteurs de VFD
  • Il est conçu avec Lapp Surge Guard pour lisser le cuivre multibrins et disperser les augmentations de tension causée par la réflexion de l’onde, harmoniques, au flot courant et pointes de prévention de l’échec de chef d’orchestre et câble

Description des spécifications

Type de conducteur  : Cuivre étamé
Isolation  : Lapp Surge Guard/PVC/nylon
Veste  : PVC Orange
Bouclier de type  : non blindé, fleuret Wrap & étamé cuivre tresse
Plage de température  :-25 à + 90C
Tension nominale  : 1000/2000 volts
Homologations  : UL, CSA, CE, RoHS, NFPA
RoH

Spécifications  :

Armure NON
Composite NON
Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 4
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ OU ENDUIT
Taille du conducteur 14 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Type de produit VFD
Type d'écran/blindage TRESSE SUR BOUCLIER EN FEUILLE DE MÉTAL
Écran/blindage BLINDÉ
Plage de tension 1KV
Code UNSPSC 26121600