GREENLEE | 701 K-G
Greenlee 701K-G ton Standard et sonde traçage Kit

Nº PIÈCE FAB.  701K-G
Nº PIÈCE  151298
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Greenlee est fière d’introduire des versions entièrement mis à niveau de son ton standard de l’industrie et de kits de traçage de la sonde. Cette toute nouvelle ligne de produits offre supérieure de traçage pour utilisation en basse tension comme téléphone, données et sécurité d’alarme câblage. Les matériels indispensables pour le technicien câblage interne, les kits de tonalité et sonde de Greenlee permettent de vérifier la tension sur les paires de fils ainsi que de générer une tonalité de marquage le long du fil, qui est ensuite repris par la sonde de traçage. Doté d’improvisation globale circuits internes ed dans l’amplificateur et le générateur de tonalité, tous les kits de sonde et un ton nouveau promettent d’offrir une expérience client améliorée de traçage et d’identification unique conducteurs ou câbles dans les faisceaux, soit au milieu ou à r emote se termine. Tous les kits de sonde et un nouveau ton sont assemblés aux USA et sont certifiés CE. Quand il s’agit de capacité supérieure de traçage, ton nouveau de Greenlee et kits de sonde sont plus rapide, plus sûr et plus facile que jamais.

Caractéristiques

  • Suivi standard d’industrie pour voix, données et vidéo câblage
  • Identifier les fils Câble multi pair
  • Indication de la polarité des lignes téléphoniques
  • Test de continuité
  • Contrôle de Gain ajustable
  • Protection contre les surtensions
  • Batterie longue durée

Informations techniques

Paquet  : Clamshell Pack
Type  : Classique, Standard

Spécifications  :

Haut-parleur OUI
Type TON & LOOP CURRENT