FIRETIDE | 7020-FIPS
HOTPORT 7020, EXTÉRIEURE MIMO-802,11N CAPABLE, NIST FIPS 140-2 CONFORME

Nº PIÈCE FAB.  7020-FIPS
Nº PIÈCE  434818
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

HotPort 7020, Outdoor MIMO-802,11n capable, NIST FIPS 140-2 conforme, Radio Dual, Tri bande du spectre 2,4 GHz/4,9 GHz/5 GHz, 400 mW, Wireless Mesh nœud. câble d’alimentation 5 meter en Amérique du Nord, six bi-bande GHz 2,4 et 5 GHz 3 dBi antennes, 3 RJ45 météo isée ethernet connecteurs documentation CD et matériel guide d’installation. Unique single radio activée. Deuxième radio activation nécessite achat de SW-7000-RADIO-1. 11n - MIMO fonctionnalité nécessite l’achat de la licence de SW-7000-MIMO

La partie n’est plus supportée par le fournisseur.

Applications

NIST FIPS 140-2 conforme. Conçu pour une utilisation intérieure et extérieure sans soudure, le réseau maillé HotPort gère solidement simultané vidéo, voix et des applications de données, idéale pour les municipale, la sécurité publique et des réseaux industriels. Les meshs formant autonome et automatique des propriétés curatives permettent un déploiement rapide et un fonctionnement fiable. Protocole de routage Firetides AutoMeshtm gère la congestion charge et le trafic du réseau afin d’optimiser la capacité et performances à l’échelle de la maille.

Caractéristiques

  • HotPort 7020, Outdoor MIMO-802,11n capable,
  • NIST FIPS 140-2 conforme, Radio double,
  • Tri du spectre 2,4 GHz/4,9 GHz/5 GHz, 400 mW, noeud maillé sans fil.
  • 5 mètre câble d’alimentation C.A. de l’Amérique du Nord,
  • six bi-bande GHz 2,4 et GHz 5 3 dBi antenne,
  • 3 RJ45 étanché connecteurs ethernet
  • documentation guide d’installation CD et matériel.
  • Unique single radio activée. Deuxième radio activation nécessite achat de SW-7000-RADIO-1. 11n - MIMO fonctionnalité nécessite l’achat de la licence de SW-7000-MIMO

Spécifications  :

Appareil NŒUDS
Code UNSPSC 43223100

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.