Fil ALPHA | 7047
Hook-Up-Wire, Premium, AWG 12, 600 V, 65/30 toronnage, isolation XLPE, -55 à 125 degrés, isolation de diamètre 0,155, 32 isolation épaisseur

Nº PIÈCE FAB.  7047
Nº PIÈCE  A7047-2
Minimum de 250 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Alpha Wire branchement fil est disponible dans une variété de matériaux isolants pour répondre à vos besoins pour la température, capacité à résister à l’usure et l’abrasion, les performances électriques ou résistance à l’huile, des solvants et produits chimiques.

Informations techniques

CA Prop 65
CSA CL1251 XLPE
MIL-W-16878E Type D
UL AWM 3271

Spécifications  :

Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 12 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Chef d’orchestre échouage 65 BRINS DE CHAQUE CONDUCTEUR
Couleur de l’isolant ROUGE
Matériau d’isolation POLYOLÉFINE BRIP-IRRIDATED
Mil Spec D DE TYPE MIL-W-16878/3
Type de produit UL STYLES 3000-3999
Conforme RoHS OUI
Blindé NON BLINDÉ
Température nominale 105 DEGRÉS CENTIGRADES (221 F)
Style UL UL TYPE AWM, STYLE 3271