ORTRONICS | 70700079-24
Code couleur Cable Management sangles, 12 L x. 625" W, jaune

Nº PIÈCE FAB.  70700079-24
Nº PIÈCE  167677
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

12" L x. 625" W, jaune, le paquet de 10

Caractéristiques

  • Une solution versatile et organisée pour la gestion de patch et de câbles de distribution horizontale  : offre des capacités supplémentaires de routage et la gestion en permettant la mise en place si nécessaire.
  • Crochet et boucle de fermeture type  : sécurise et administre les câbles sans risque de serrage plus et endommager la construction du cuivre ou fibre ; Facile d’accès pour l’entretien des installations de câblodistribution.
  • Code couleur  : Fournit un moyen facile de distinguer les groupes de câble et de se conformer à la 606 marquage standard.

Description des spécifications

Longueur métrique  : 152 mmWidth métrique  : 16 mm

Spécifications  :

Type de gestion de câble SANGLE/CRAVATE
Fixation de câble Mgt NON SPÉCIFIQUES
Type GESTION DES CÂBLES