BUSSMANN/COOPER INDUSTRIES | 70 H-3/4 a
70H 3/4 AMPÈRE-FUSIBLE, 125 VOLTS

Nº PIÈCE FAB.  70H-3/4A
Nº PIÈCE  275596
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description des spécifications

Courant nominal  : 0,75 Amp

Tension nominale  : 125 Volts

Style de terminaison  : Connexion rapide

Type de fusible  : Action rapide

Matériel de corps  : fibre

Dimensions  : 47,4 % mm L x p mm 7,1 %

Produit  : Télécommunications fusible de protection

Style de montage  : panneau

RoHS  : verload  : 150 %

Heures d’ouverture  : 0-90 sec.

Code couleur  : brun

Spécifications  :

Taille 3/4"
Type FUSIBLES