GREENLEE | 711c
Douille (sac/100) (711C)

Nº PIÈCE FAB.  711C
Nº PIÈCE  309041
Offert par paquet en tranches de 1
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Application  : Pour les poinçons de métal Stud ; Paquet  : 100/sac ; Taille  : 7/8 (22,2 mm) ; Norme  : Certifié par l’ACNOR, C / US UL énuméré ; Poids  : 0,5 LB (0,23 KG)

Caractéristiques

  • Conception de triple serrure détient bague en toute sécurité
  • Gabarit de serrures solidement dans les montants métalliques de 24 12 jauge (0,6 mm à 2,5 mm)
  • Permet de protéger l’isolation du câble des arêtes vives des poteaux métalliques
  • Fait en tirant sans heurt et facile en empêchant les blocages du câble sur les bords bruts de métal

Spécifications  :

Type ENTRETOISES ET DOUILLES