HID GLOBAL CORPORATION | 7120CKS-EVP00000
Mur fini lecteur RS40 ICLASS DFM, noir, terme, SAMX, MIGRATION HF, CONFIG par défaut, DEFAULT clés, entretoise

Nº PIÈCE FAB.  7120CKS-EVP00000
Nº PIÈCE  576889
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Soutien de MIFARE DESFire EV1 - prend en charge les dernières technologies NXP DESFire, y compris le cryptage AES
  • Prouvé architecture - construite sur leader et flexible iCLASS lecteur architecture du monde de HID Global
  • SAM-activé - module d’accès sécurisé stocke les informations de clé et traite des algorithmes de chiffrement et la clé diversification
  • Multi-technologie support - support de simultanée de HID iCLASS, MIFARE DESFire EV1, MIFARE Classic, ISO CSN et HID Prox pour des stratégies de migration pratique d’informations d’identification
  • Sécurité - cryptage AES protège DESFire EV1 informations d’identification et de transfert de données entre les informations d’identification et le lecteur. Le lecteur a un SAM sécurisé accès Module embedded qui effectue toutes les opérations cryptographiques et est équipé de mesures de sécurité matérielle qui permettent le stockage sûr des clés secrètes. Dans une application typique le SAM est utilisé pour authentifier la carte MIFARE DESFire EV1 et déchiffrer toutes les données lues à partir de l’information d’identification à l’aide de la norme de chiffrement AES avec touches de 128-bit
  • Compatibilité des informations d’identification  : MIFARE DESFire EV1 fichier/application, secteur MIFARE Classic, iCLASS Standard et Elite et HID Prox RSP ne fonctionnent que simultanément, permettant une migration aisée des technologies héritées credential déployés sur le terrain à nouveau DESFire Technologie de l’EV1. Entièrement personnalisable et configurations d’usine assurent la compatibilité flexible avec EV1 futures et les données de l’héritage classique d’informations d’identification. Options de personnalisation incluent définition personnalisée de la clé, EV1, MIFARE MAD ou configuration de décalage/longueur pour les fonctionnalités de lecteur polyvalent du fichier/de l’application
  • Indication audiovisuelle  : audio sondeur fournit différentes séquences de tonalité pour indiquer l’accès accordé, accès refusé, mise sous tension et les diagnostics. Malvoyants titulaires de carte peuvent distinguer facilement accès accordé et accès refusé. Une barre de lumière de haute intensité fournit une indication visuelle claire statut en rouge, vert ou ambre
  • Facilement installé et relié  : borniers sont disponibles sur la plupart des modèles, fournissant simple re-câblage de lecteurs MIFARE Classic de barrette de connexion existants. En outre, un accessoire d’entretoise est disponible pour n’importe quel modèle. Cela permet d’encastrement si nécessaire. Sortie wiegand du lecteur s’interface facilement avec plupart wiegand protocole accès contrôle panneaux existants
  • Design intérieur/extérieur - boîtier robuste en polycarbonate étanché, conçu pour résister aux environnements difficiles, offre des performances fiables et une résistance au vandalisme
  • Opération de LED/beeper programmable
  • Le RS40, RSK40 sont conçus pour monter et couvrir j carrée et circulaire

Spécifications  :

Dim. approx. DRC-pouces 3 "X 5" X 1 "
Couleur NOIR
Format MULTIPLES FORMATS
Environnement RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES
Fréquence 13,56 MHZ
Type de produit ACCÈS LECTEUR
Montage BOÎTIER ÉLECTRIQUE ENCASTRÉ
Format de lecture MULTIFORMAT

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.