GROUPE RRYSMIEN | | 7131800
Câble GenSPEED 6 Cat 6, CMP, U/UTP, bleu

Nº PIÈCE FAB.  7131800
Nº PIÈCE  CMP-00423GS6-6U-06
Disponible par incréments de 1000 mètre
Minimum 1000 mètre(s)
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Câble de catégorie 6 GenSpeed 6, conforme aux normes de fréquence étendue

Caractéristiques

  • Caractéristiques  : Et bénéfices
  • Conception unique séparateur conçue pour une performance constante électrique
  • Rendement garanti à 350 MHz
  • TRU-Mark impression légende contient des marquages de footage de 1000' à 0'
  • Tierce partie vérifiée pour une performance garantie
  • Made in U.S.A.
  • Applications  :
  • IEEE 802,3  : 1000 BASE-T (Gigabit Ethernet), 100 BASE-TX, 10 BASE-T
  • ANSI/TIA 854  : 1000 BASE-TX
  • 155 mp/s, Gbits/s 1,2 ATM
  • ANSI X3,26  : 100 Mb/s
  • IEEE 802,3af DTE Power (PoE)
  • IEEE 802,3at pour PoE Plus
  • Vidéo numérique
  • À large bande et la bande de base analogique vidéo

Description des spécifications

Conducteurs  : 23 AWG solide nu recuit cuivre
Isolation  : Non-Plenum  : polyoléfine ; Plénum  : Polymère fluoré/double couche polyoléfine
Code couleur  : Paire 1  : bleu-blanc/bleu ; Paire 2  : Orange-Blanc/Orange ; Paire 3  : Vert-blanc/vert ; Paire 4  : Brun-blanc/brun
Séparateur  : diviseur
Cordon de RIP  : Appliqué longitudinalement sous veste
Veste  : Non-Plenum  : PVC ignifuge ; Plénum  : PVC de bas-fumée, ignifuge

Informations techniques

Conformité standard
ANSI/TIA 568-C.2
ANSI/TIA 862 (immotique)
ISO/IEC 11801 éd. 2,0 (classe E)
ICEA S-102-700 (catégorie 6)
NEC/CEC Type CMR (UL 1666) pour Non-Plenum
NEC/CEC Type CMP (NFPA 262) pour la chambre de tranquillisation
Conforme à la Directive RoHS 2002/95/ce
UL {[# 0]}

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6
Taille du conducteur 23 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur SOLIDE
Nombre de conducteurs/paires 4 PAIRES
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Couleur de gaine BLEU
Blindé CÂBLE U/UTP - PAIRE TORSADÉE NON-BLINDÉE
Type DONNÉES
Code UNSPSC 26121609