GROUPE RRYSMIEN | | 7133804
GenSPEED 6, câble, CMR, Cat 6 U/UTP, rouge
Description
Câble de catégorie 6 GenSpeed 6, conforme aux normes de fréquence étendue
Caractéristiques
- Caractéristiques : Et bénéfices
- Conception unique séparateur conçue pour une performance constante électrique
- Rendement garanti à 350 MHz
- TRU-Mark impression légende contient des marquages de footage de 1000' à 0'
- Tierce partie vérifiée pour une performance garantie
- Made in U.S.A.
- Applications :
- IEEE 802,3 : 1000 BASE-T (Gigabit Ethernet), 100 BASE-TX, 10 BASE-T
- ANSI/TIA 854 : 1000 BASE-TX
- 155 mp/s, Gbits/s 1,2 ATM
- ANSI X3,26 : 100 Mb/s
- IEEE 802,3af DTE Power (PoE)
- IEEE 802,3at pour PoE Plus
- Vidéo numérique
- À large bande et la bande de base analogique vidéo
Description des spécifications
Conducteurs : 23 AWG solide nu recuit cuivre
Isolation : Non-Plenum : polyoléfine ; Plénum : Polymère fluoré/double couche polyoléfine
Code couleur : Paire 1 : bleu-blanc/bleu ; Paire 2 : Orange-Blanc/Orange ; Paire 3 : Vert-blanc/vert ; Paire 4 : Brun-blanc/brun
Séparateur : diviseur
Cordon de RIP : Appliqué longitudinalement sous veste
Veste : Non-Plenum : PVC ignifuge ; Plénum : PVC de bas-fumée, ignifuge
Informations techniques
Conformité standard
ANSI/TIA 568-C.2
ANSI/TIA 862 (immotique)
ISO/IEC 11801 éd. 2,0 (classe E)
ICEA S-102-700 (catégorie 6)
NEC/CEC Type CMR (UL 1666) pour Non-Plenum
NEC/CEC Type CMP (NFPA 262) pour la chambre de tranquillisation
Conforme à la Directive RoHS 2002/95/ce
UL {[# 0]}
Spécifications :
Catégorie | CATÉGORIE 6 |
---|---|
Taille du conducteur | 23 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE) |
Type de conducteur | SOLIDE |
Nombre de conducteurs/paires | 4 PAIRES |
Classement de résistance au feu | VERTICAL |
Couleur de gaine | ROUGE |
Blindé | CÂBLE U/UTP - PAIRE TORSADÉE NON-BLINDÉE |
Type | DONNÉES |
Code UNSPSC | 26121609 |