Fil ALPHA | 7134
Fil de raccordement, qualité supérieure, 16 AWG, 300 V, toronnage 19/29, isolation IRRPVC, -55 à 105 degrés, diamètre de l'isolation 0.088, épaisseur de l'isolation 0,02

Nº PIÈCE FAB.  7134
Nº PIÈCE  A7134-9
Minimum de 250 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Alpha Wire branchement fil est disponible dans une variété de matériaux isolants pour répondre à vos besoins pour la température, capacité à résister à l’usure et l’abrasion, les performances électriques ou résistance à l’huile, des solvants et produits chimiques.

Informations techniques

CA Prop 65
CSA FT1
CSA REW XLPVC
MIL-W-16878E Type C
UL AWM 1430

Spécifications  :

Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 16 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Chef d’orchestre échouage 19 BRINS DE CHAQUE CONDUCTEUR
Couleur de l’isolant BLANC
Matériau d’isolation IRPVC-IRRADIÉ (RÉTICULÉ) CHLORURE DE POLYVINYLE
Mil Spec MIL-W-16878/2 (TYPE C)
Type de produit UL STYLES 1000-1999
Conforme RoHS OUI
Blindé NON BLINDÉ
Température nominale 105 DEGRÉS CENTIGRADES (221 F)
Style UL UL TYPE AWM, STYLE 1430