GENERAL CABLE | 7136100
Câble de Cat 6 GenSPEED 6, Enhanced Performance extérieure, U/UTP, noir

Nº PIÈCE FAB.  7136100
Nº PIÈCE  CM-00423GEN-C6-02
Offert par incréments de 1000 PIEDS
Minimum de 1000 PIEDS
En stock

Description

GenSpeed 6 catégorie 6 à l’extérieur des installations de câbles, amélioré les performances en plein air

Caractéristiques

  • Caractéristiques  : Et bénéfices
  • Croix-web innovant permettant une séparation de couple maximal, augmentant les paramètres clés de la performance électrique
  • Gel de construction pour empêcher la migration de l’humidité dans le souterrain et humide
  • Large plage de températures pour les environnements extrêmes
  • TRU-Mark impression légende contient des marquages de footage de 1000' à 0'
  • Made in U.S.A.
  • Applications  :
  • Taux de transmission de données jusqu'à 2,4 Gbit/s
  • 1000 BASE-T (Gigabit Ethernet)
  • 100/10 BASE-T (IEEE 802,3)
  • 52/155 Mbit/s ATM
  • Installations de conduits et conduits
  • Ne doit pas être utilisé par voie aérienne ou enterrée direct

Description des spécifications

Conducteurs  : 23 AWG solide nu recuit cuivre
Isolation  : polyoléfine
Code couleur  : Paire 1  : bleu-blanc/bleu ; Paire 2  : Orange-Blanc/Orange ; Paire 3  : Vert-blanc/vert ; Paire 4  : Brun-blanc/brun
Séparateur  : Croix-web
Inondation composé  : Gel imperméable à l’eau de
Veste  : Polyéthylènes et Abrasion-résistant aux UV

Informations techniques

Conformité standard
ANSI/TIA 568-C.2
ISO 11801 (catégorie 6)
ICEA S-102-700 (catégorie 6)
Telcordia (Bellcore) spécification GR-421-CORE eau pénétration exigence
Conforme à la Directive RoHS 2002/95/ce

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6
Taille du conducteur 23 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur SOLIDE
Nombre de conducteurs/paires 4 PAIRES
Classement de résistance au feu COLONNE MONTANTE
Couleur de gaine NOIR
Blindé CÂBLE U/UTP - PAIRE TORSADÉE NON-BLINDÉE
Type DONNÉES