Systèmes de fréquence RADIO | 716MR-SCF12-D01
« CELLFLEX Factory-Fit cavalier Assemblée, 4,1-9,5 DIN Male / 4,1 à 9,5
DIN Male avec système d’imperméabilisation, 8 ft »

Nº PIÈCE FAB.  716MR-SCF12-D01
Nº PIÈCE  632209
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Fonctionnalité de cavaliers CELLFLEX Factory-Fit des systèmes de fréquence radio
spécialement conçu les fiches qui sont soudés à une strictement
contrôle des procédés industriels pour garantir les performances leader de l’industrie
pour les systèmes sans fil de haute performance d’aujourd'hui. La conception de connecteur
et processus de fabrication a été optimisé pour produire prime
Niveaux de ROS et IM. Heat shrink bottes fournissent fiable et répétable
étanchéité niveau et souche un allégement supplémentaire. Le style de message-bannière pré-installé
système de protection contre les intempéries permet d’économiser temps et installation mal à moderne
antennes multiports et unités de radio à distance où espacement de port l'est
un minimum. Nos installations produisent et longueurs tous les populaires comme en stock
requis par l’industrie et peut fournir des longueurs personnalisés avec premium
VSWR et IM niveaux sur demande.

Caractéristiques

  • VSWR stable, cohérente intermodulation
  • performances
  • Réduit les performances du réseau fiable, les
  • nombre d’appels interrompus et évite la perte de revenus.
  • Étanche jusqu'à IP 68
  • Aucun risque de temps d’arrêt, ne sécurise les recettes
  • Étiquette de cavalier est sérialisée
  • Assure la traçabilité
  • Type de veste « J » libre halogène
  • Utilisable dans la plupart des applications
  • Conforme à RoHS de l’Union européenne et la Chine CRoHS
  • Utilisable à l’échelle mondiale

Description des spécifications

Mousse de câble Type 1/2"
Connecteur A 4,1-9,5 DIN mâle
Connecteur B 4,1-9,5 DIN mâle
Cavalier Type usine-Fit (soudé)
Longueur, m ft 8 2,4
Bandes de fréquences MHz 698-960, 1700-2200, 2305 et 2320,
2345-2360, 2496-2690
Spécification de performance  :
Perte de retour, dB VSWR 26 1,1:1
Intermodulation, 3rd ordre, dBc -155
Rayon de pliage minimum, mm de 125 5
Protection contre les intempéries en caoutchouc EPDM de matériel
Étanchéité classe IP68
Résistance aux UV 1120W / 1000H

Spécifications  :

Code UNSPSC 39121702