ADAMS RITE fabrication | 7173 a-540
Kit carrosserie gâche électrique, norme/échec sûr, 24 volts AC, sans façade, la porte pour sanctifier la porte en métal/bois

Nº PIÈCE FAB.  7173A-540
Nº PIÈCE  CS246397
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Spécifications  :

Grade de l’ANSI GRADE 1
Catégorie de ventes COMPOSANT DE GÂCHE ÉLECTRIQUE
Matériel d’armature MÉTAL BOIS OU CREUX
État de verrouillage FAIL-SECURE (POUVOIR DÉBLOQUER)
Longueur max loquet - pouce JET DE POUCE MAXIMUM DE 1/2
Montage POUR LES INSTALLATIONS DE LA LIGNE MÉDIANE
Type de produit COMPOSANT
Tirer force - Lbs 1501 - 2000 LBS.
UL ÉTIQUETTE DE 3 HEURES FEU UL
Tension et devoir INT FONCTIONNEMENT INTERMITTENT 24 VOLTS AC
Garantie 3 AN LIMITÉE