KLEIN | 71980
Long-nez Téléphone travail pince - Type L1

Nº PIÈCE FAB.  71980
Nº PIÈCE  061820
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Fabriqué de l’acier de l’outil personnalisé fabriqué aux États-Unis, avec l’induction couteaux durci pour prolonger la vie, mais aussi un joint chaud-riveté pour lisse action et aucun handle ne wobble, cette paire de travail téléphone long bec, pinces mettant en vedette par Klein Tools sont fièrement made in USA pour les professionnels.

Caractéristiques

  • Conseils de mâchoire moleté pour un plus grand pouvoir de préhension.
  • Induction durci côté-couteaux pour la longue vie.
  • Commode. 030" trou de décapage.
  • Les poignées incurvées offrent un meilleur contrôle de l’outil.

Description des spécifications

Longueur de la mâchoire  : 1-7/8"
Largeur des mâchoires  : 11/16"
Épaisseur de la mâchoire  : 3/8"
Finition de la poignée  : plastique-plongé
Gère les couleurs  : jaune
Longueur du couteau  : 1/2"
Épaisseur de point  : 1/16 "x 3/32"
Longueur totale  : 6-5/8"
Poids (lb)  : 0,25

Spécifications  :

Matériel ACIER
Type de produit PINCE - SERRAGE - LONG NEZ
En voiture/lame AUCUN
Longueur AUCUNE LONGUEUR
Grade DEVOIR - USAGE GÉNÉRAL
Hauteur/profondeur AUCUN
Largeur/diamètre AUCUN
Taille/capacité AUCUN