KLEIN | 72192
Diagonale Téléphone travail pince - Type D-6

Nº PIÈCE FAB.  72192
Nº PIÈCE  061806
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Outil personnalisé fabriqué aux États-Unis en acier avec coupe durcis induction couteaux pour prolonger la vie, ainsi qu’un joint chaud-rivés d’action sans heurt et sans poignée wobble, cette paire de pinces travail téléphone diagonale par Klein Tools est fièrement made in USA et dispose d’une garantie à vie.

Caractéristiques

  • Nez conique pour un travail facile dans des espaces confinés et découpe pointe étroite.
  • Commode. 030" et. 045" trous de décapage.
  • « V » décapage encoche de mâchoire pour isolation rapide de refendage.
  • Striés derrière la charnière pour écraser l’isolant.

Description des spécifications

Épaisseur de la mâchoire  : 7/16"
Longueur de la mâchoire  : 13/16"
Gère les couleurs  : rouge
Largeur des mâchoires  : 3/4"
Finition de la poignée  : plastique-plongé
Couteaux à découper  : standard
Longueur totale  : 6-1/8"
Poids (lb)  : 0,33

Spécifications  :

En voiture/lame AUCUN
Hauteur/profondeur AUCUN
Grade DEVOIR - USAGE GÉNÉRAL
Longueur AUCUNE LONGUEUR
Matériel ACIER
Type de produit COUPEUR - DIAGONALE (CÔTÉ)
Taille/capacité AUCUN
Largeur/diamètre AUCUN