GREENLEE | 7235BB
Ensemble 1/2Pour 1-1/4.

Nº PIÈCE FAB.  7235BB
Nº PIÈCE  327914
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Comprend  : 721-1/2 1/2 dans le Conduit SizePunch, 14722 1/2 IN Die ConduitSize, 00042 dessiner Stud-3/8 en x 1-5/8, 721-3/4 3/4 Conduit taille punch, 124AV 3/4 taille Conduit Die, 721-1 1 Conduit taille punch, 126AV Die 1 taille de Conduit , 721-1-1/4 1- ; Capacité maximale  : 10 GA en acier doux ; Void marque  : Slug-Buster ; Type  : Knockout ; Poids  : 2 700 LB KG 1 200

Caractéristiques

  • Assortiment de couramment les poinçons d’élimination directe usedSlug-Buster, emballés de manière à répondre aux besoins de l’entrepreneur
  • Percutantes et robuste mallette en plastique

Spécifications  :

En voiture/lame AUCUN
Hauteur/profondeur AUCUN
Grade DEVOIR - USAGE GÉNÉRAL
Longueur AUCUNE LONGUEUR
Type de produit PUNCH - CENTRE - TÊTE RONDE
Largeur/diamètre AUCUN