GREENLEE | 727
Coupe-câble (727)

Nº PIÈCE FAB.  727
Nº PIÈCE  327849
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Application  : Pour les coupes plus lourd cuivre et l’aluminium des câbles jusqu'à 2/0 (70 SQ-MM) ; Capacité de coupe de l’aluminium  : 2/0 AWG (70 SQ-MM) usage fréquent ; Capacité de coupe de câbles de Communication  : 100 paire fréquent usage ; Capacité de coupe de cuivre  : 2/0 AWG (70 SQ-MM) utilisation maximale, utilisation fréquente de AWG #1 (35 SQ-MM) ; Finition  : Noir oxyde ; Matériel de poignée  : PVC ; Mâchoire matériau  : Acier forgé ; Longueur totale  : 9-1/4 (235 mm) ; Poids  : 1 LB (0,45 KG)

Caractéristiques

  • Facilement des coupes plus lourd en cuivre et en aluminium câbles jusqu'à 2/0 (70 mm)
  • Précision du sol, cisaillement-action, lames courbées
  • 727 a manches recouverts de PVC, le fort effet de levier pour les coupes plus faciles
  • Traitement thermique pour la longue vie
  • En acier forgé robuste
  • Résistant à la rouille noire oxidefinish

Spécifications  :

En voiture/lame AUCUN
Hauteur/profondeur AUCUN
Grade DEVOIR - USAGE GÉNÉRAL
Longueur AUCUNE LONGUEUR
Matériel ACIER
Type de produit COUPE - CÂBLE
Taille/capacité AUCUN
Largeur/diamètre AUCUN